Metz - MEZ150250B206-E OpDAT fix Patchfeld VIK 6xSC-D (beige), - 150250B206-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 24
Adatto per numero di inserti moduli - 24
Con numero di prese mobili/adattatori - 6
Con piastra frontale - sì
Con scatola - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184126812
Codice prodotto
MEZ150250B206-E
Cod. produttore
150250B206-E
Produttore
MEZ
Numero prese gestite:
24
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
6
Con piastra frontale:
sì
Con scatola:
sì
Con pigtail:
no
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM2
Esecuzione APC:
no
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
242.5 mm


