Metz - MEZ1502505812-E OpDAT fix Patchfeld 12xE2000-S SM (blau) - 1502505812-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Classe della fibra - OS2
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394632421
Codice prodotto
MEZ1502505812-E
Cod. produttore
1502505812-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Singlemode
Classe della fibra:
OS2
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Grigio
Con numero di prese mobili/adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
E2000
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
E2000
Con scatola:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
244.5 mm


