pagina iniziale

Metz - MEZ15024ABB06-E OpDAT REGpro Front 3HE/7TE 6xSC-D OM4 (e - 15024ABB06-E

copiacopia
Metz - MEZ15024ABB06-E OpDAT REGpro Front 3HE/7TE 6xSC-D OM4 (e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM4

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394609416

Codice prodotto

MEZ15024ABB06-E

Cod. produttore

15024ABB06-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM4

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

no

Colore:

Grigio

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con scatola:

no

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

7032

Numero di unità di altezza (UA):

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

27.1 mm