pagina iniziale

Metz - MEZ15024A5912-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC Ker - 15024A5912-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A5912-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC Ker

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 12

  • Esecuzione APC - sì

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184130413

Codice prodotto

MEZ15024A5912-E

Cod. produttore

15024A5912-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

12

Esecuzione APC:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti moduli:

0

Con numero di prese mobili/adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

E2000

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

E2000

Con scatola:

no

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

7032

Numero di unità di altezza (UA):

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

42.1 mm