pagina iniziale

Metz - MEZ15024A10S-S OpDAT REGpro GehAuse 1xM20mit SpleiAŸka - 15024A10S-S

copiacopia
Metz - MEZ15024A10S-S OpDAT REGpro GehAuse 1xM20mit SpleiAŸka

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Con pigtail - no

  • Con scatola - sì

  • Con piastra frontale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122184611

Codice prodotto

MEZ15024A10S-S

Cod. produttore

15024A10S-S

Produttore

MEZ

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Con pigtail:

no

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

no

Altezza:

131.7 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

129 mm