pagina iniziale

Metz - MEZ15024A10-E OpDAT REGpro GehAuse 1xM20ohne SpleiAŸk - 15024A10-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A10-E OpDAT REGpro GehAuse 1xM20ohne SpleiAŸk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero prese gestite - 12

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Grigio

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 0

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184130376

Codice prodotto

MEZ15024A10-E

Cod. produttore

15024A10-E

Produttore

MEZ

Numero prese gestite:

12

Esecuzione APC:

no

Colore:

Grigio

Con numero di prese mobili/adattatori:

0

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Con pigtail:

no

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

no

Numero RAL:

7032

Numero di unità di altezza (UA):

0

Altezza:

131.7 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

129 mm