pagina iniziale

Metz - MEZ1502297612-E OpDAT PA 1HE 12xLC-D APC SM 24 Pigt 12 K - 1502297612-E

copiacopia
Metz - MEZ1502297612-E OpDAT PA 1HE 12xLC-D APC SM 24 Pigt 12 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 24

  • Esecuzione APC -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184168874

Codice prodotto

MEZ1502297612-E

Cod. produttore

1502297612-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

24

Esecuzione APC:

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti moduli:

24

Con numero di prese mobili/adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

260.9 mm