pagina iniziale

Metz - MEZ1502277506-E OpDAT PA Patchfeld splice 6xLC-D (violet - 1502277506-E

copiacopia
Metz - MEZ1502277506-E OpDAT PA Patchfeld splice 6xLC-D (violet

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero prese gestite - 24

  • Adatto per numero di inserti moduli - 24

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 6

  • Con piastra frontale -

  • Con scatola -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184166542

Codice prodotto

MEZ1502277506-E

Cod. produttore

1502277506-E

Produttore

MEZ

Numero prese gestite:

24

Adatto per numero di inserti moduli:

24

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Con piastra frontale:

Con scatola:

Con pigtail:

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM4

Esecuzione APC:

no

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

264.5 mm