Metz - MEZ1502250112-E OpDAT PA 12xST-S OM3 splice 1HE/24gr 12P - 1502250112-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Classe della fibra - OM3
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4250184168829
Codice prodotto
MEZ1502250112-E
Cod. produttore
1502250112-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM3
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Grigio
Con numero di prese mobili/adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
ST
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
ST
Con scatola:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
264.5 mm


