Metz - MEZ150209E212-E OpDAT PF 12xSCD OS2spl 12gr - 150209E212-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Classe della fibra - OS2
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251122182501
Codice prodotto
MEZ150209E212-E
Cod. produttore
150209E212-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Singlemode
Classe della fibra:
OS2
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Grigio
Con numero di prese mobili/adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con scatola:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
255 mm


