Metz - MEZ1502095924-E OpDAT PF 1HE 24xE2000 APC SM24 Pigt 24 K - 1502095924-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 24
Con numero di prese mobili/adattatori - 24
Con piastra frontale - sì
Con scatola - sì
Con pigtail - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184157830
Codice prodotto
MEZ1502095924-E
Cod. produttore
1502095924-E
Produttore
MEZ
Numero prese gestite:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Con piastra frontale:
sì
Con scatola:
sì
Con pigtail:
sì
Tipo di fibra:
Singlemode
Classe della fibra:
OS2
Esecuzione APC:
sì
Tipo di connettore esterno:
E2000
Tipo di connettore interno:
E2000
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
262 mm


