pagina iniziale

Metz - MEZ150207BB12-E OpDAT PF 1HE 12xSC-D MM 24 Pigt 24Kup/vi - 150207BB12-E

copiacopia
Metz - MEZ150207BB12-E OpDAT PF 1HE 12xSC-D MM 24 Pigt 24Kup/vi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM4

  • Numero prese gestite - 24

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184168775

Codice prodotto

MEZ150207BB12-E

Cod. produttore

150207BB12-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM4

Numero prese gestite:

24

Esecuzione APC:

no

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti moduli:

12

Con numero di prese mobili/adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con scatola:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

255 mm