Metz - MEZ150200BA06-E OpDAT PF Patchfeld VIK 6xSC-D (aqua), OM - 150200BA06-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Classe della fibra - OM3
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251122183249
Codice prodotto
MEZ150200BA06-E
Cod. produttore
150200BA06-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM3
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Grigio
Con numero di prese mobili/adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con scatola:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
255 mm


