pagina iniziale

Metz - MEZ1502007M24-E OpDAT PF Patchfeld 24xLC-D (lindgrA1/4n) - 1502007M24-E

copiacopia
Metz - MEZ1502007M24-E OpDAT PF Patchfeld 24xLC-D (lindgrA1/4n)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero prese gestite - 24

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Grigio

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394608341

Codice prodotto

MEZ1502007M24-E

Cod. produttore

1502007M24-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero prese gestite:

24

Esecuzione APC:

no

Colore:

Grigio

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

258 mm