pagina iniziale

Metz - MEZ1501151F04HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit splice 4x - 1501151F04HC

copiacopia
Metz - MEZ1501151F04HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit splice 4x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Colore - Bianco

  • Avvolgimento di riserva - sì

  • Montaggio a incasso - sì

  • A parete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394639055

Codice prodotto

MEZ1501151F04HC

Cod. produttore

1501151F04HC

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

SC

Colore:

Bianco

Avvolgimento di riserva:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

sì

Con etichetta:

no

Con alette bloccacavo:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Parapolvere:

Tapparella

Larghezza dell'apparecchio:

100 mm

Profondità dell'apparecchio:

85 mm

Altezza dell'apparecchio:

35 mm