pagina iniziale

Metz - MEZ1501107G01HC OpDAT ADT VIK 1xLC-D APC (grA1/4n), OS2, - 1501107G01HC

copiacopia
Metz - MEZ1501107G01HC OpDAT ADT VIK 1xLC-D APC (grA1/4n), OS2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Colore - Bianco

  • Avvolgimento di riserva - sì

  • Montaggio a incasso - sì

  • A parete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394643151

Codice prodotto

MEZ1501107G01HC

Cod. produttore

1501107G01HC

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Colore:

Bianco

Avvolgimento di riserva:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

sì

Con etichetta:

no

Con alette bloccacavo:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Parapolvere:

Tapparella

Larghezza dell'apparecchio:

100 mm

Profondità dell'apparecchio:

85 mm

Altezza dell'apparecchio:

35 mm