pagina iniziale

Metz - MEZ1501107502-E OpDAT 4 UP 2xLC-D OM4 (violett) reinweiA - 1501107502-E

copiacopia
Metz - MEZ1501107502-E OpDAT 4 UP 2xLC-D OM4 (violett) reinweiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Colore - Bianco

  • Avvolgimento di riserva - sì

  • Montaggio a incasso - sì

  • A parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394609256

Codice prodotto

MEZ1501107502-E

Cod. produttore

1501107502-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Colore:

Bianco

Avvolgimento di riserva:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

no

Con telaio di copertura:

sì

Con etichetta:

sì

Con alette bloccacavo:

sì

Direzione di uscita:

Piegato ad angolo

Parapolvere:

Senza

Larghezza dell'apparecchio:

85 mm

Profondità dell'apparecchio:

27 mm

Altezza dell'apparecchio:

112 mm