pagina iniziale

Metz - MEZ142M7X12020 Verbindungsleitung M12,X-kod,2m,Cat.7,M1 - 142M7X12020

copiacopia
Metz - MEZ142M7X12020 Verbindungsleitung M12,X-kod,2m,Cat.7,M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394638263

Codice prodotto

MEZ142M7X12020

Cod. produttore

142M7X12020

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Sezione AWG:

24

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP65