Metz - MEZ142M6X20050 Anschlussleitung M12 X-kodiert, 5,0 m M1 - 142M6X20050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Lunghezza - 5 m
Tipo di cavo - S/FTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 4×2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184199243
Codice prodotto
MEZ142M6X20050
Cod. produttore
142M6X20050
Produttore
MEZ
Categoria:
6A
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
S/FTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
4×2
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP20