Metz - MEZ142M6X18020 Verbindungsleitung M12, X-kodiert, 2,0 m - 142M6X18020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Lunghezza - 2 m
Tipo di cavo - SF/UTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 4×2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184198284
Codice prodotto
MEZ142M6X18020
Cod. produttore
142M6X18020
Produttore
MEZ
Categoria:
6A
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
SF/UTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
4×2
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65