Metz - MEZ142M6X10100 Anschlussleitung M12, X-kodiert, 10 m M1 - 142M6X10100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - SF/UTP
Categoria - 6A
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore collegamento 1 - M12
Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4250184199212
Codice prodotto
MEZ142M6X10100
Cod. produttore
142M6X10100
Produttore
MEZ
Tipo di cavo:
SF/UTP
Categoria:
6A
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Colore del rivestimento:
Verde
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65