pagina iniziale

Metz - MEZ142M6X10050 Anschlussleitung M12, X-kodiert, 5,0 m M - 142M6X10050

copiacopia
Metz - MEZ142M6X10050 Anschlussleitung M12, X-kodiert, 5,0 m M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184199205

Codice prodotto

MEZ142M6X10050

Cod. produttore

142M6X10050

Produttore

MEZ

Tipo di cavo:

SF/UTP

Categoria:

6A

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP65