pagina iniziale

Metz - MEZ142M5X15010 Verbindungsleitung M12 schwarz4-polig X- - 142M5X15010

copiacopia
Metz - MEZ142M5X15010 Verbindungsleitung M12 schwarz4-polig X-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184165989

Codice prodotto

MEZ142M5X15010

Cod. produttore

142M5X15010

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Nero

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Idoneità alla posa dinamica in catena:

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP65