Metz - MEZ142M4D59020 Verbindungsleitung M12,D-kod,2m,Cat.5 RJ - 142M4D59020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 2 m
Tipo di cavo - S/UTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 1×4
Confezione
1 PZ
EAN
4251394645629
Codice prodotto
MEZ142M4D59020
Cod. produttore
142M4D59020
Produttore
MEZ
Categoria:
5
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
S/UTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
1×4
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(4)
Tipo di connettore collegamento 2:
M12
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Metallo
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20


