pagina iniziale

Metz - MEZ142M4D25030 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 3,0 m B - 142M4D25030

copiacopia
Metz - MEZ142M4D25030 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 3,0 m B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - S/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394601410

Codice prodotto

MEZ142M4D25030

Cod. produttore

142M4D25030

Produttore

MEZ

Categoria:

5e

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

S/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20