pagina iniziale

Metz - MEZ142M4D15200 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 20,0 m - 142M4D15200

copiacopia
Metz - MEZ142M4D15200 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 20,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di cavo - S/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122198823

Codice prodotto

MEZ142M4D15200

Cod. produttore

142M4D15200

Produttore

MEZ

Categoria:

5e

Lunghezza:

20 m

Tipo di cavo:

S/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20