pagina iniziale

Metz - MEZ142M4D15050 Verbindungsleit.M12 S-RJ45 S4-pol D-kodi - 142M4D15050

copiacopia
Metz - MEZ142M4D15050 Verbindungsleit.M12 S-RJ45 S4-pol D-kodi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/UTP

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184172703

Codice prodotto

MEZ142M4D15050

Cod. produttore

142M4D15050

Produttore

MEZ

Tipo di cavo:

S/UTP

Categoria:

5e

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

IEC 61076-3-106 Var. 1

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

Costruzione del cavo:

1×4

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Valore NPV:

0 %