Metz - MEZ142M2X90150 Anschlussleitung M12 X-kodiert, 15,0 m M - 142M2X90150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - SF/UTP
Categoria - 6A
Lunghezza - 15 m
Tipo di connettore collegamento 1 - M12
Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4251122186042
Codice prodotto
MEZ142M2X90150
Cod. produttore
142M2X90150
Produttore
MEZ
Tipo di cavo:
SF/UTP
Categoria:
6A
Lunghezza:
15 m
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Senza
Colore del rivestimento:
Verde
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65