Metz - MEZ142M2X19100 Verbindungsleitung M12 S-M12 S8-pol X-ko - 142M2X19100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Lunghezza - 10 m
Tipo di cavo - SF/UTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 4×2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184174905
Codice prodotto
MEZ142M2X19100
Cod. produttore
142M2X19100
Produttore
MEZ
Categoria:
6A
Lunghezza:
10 m
Tipo di cavo:
SF/UTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
4×2
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
M12
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Metallo
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65


