pagina iniziale

Metz - MEZ142M2X12050 Verbindungsleitung M12 B-M12 S8-pol X-ko - 142M2X12050

copiacopia
Metz - MEZ142M2X12050 Verbindungsleitung M12 B-M12 S8-pol X-ko

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184198352

Codice prodotto

MEZ142M2X12050

Cod. produttore

142M2X12050

Produttore

MEZ

Tipo di cavo:

S/FTP

Categoria:

6A

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP65