pagina iniziale

Metz - MEZ142M1D19100 Verbindungsleitung M12 S-M12 S4-pol D-ko - 142M1D19100

copiacopia
Metz - MEZ142M1D19100 Verbindungsleitung M12 S-M12 S4-pol D-ko

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - SF/FTP

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184174981

Codice prodotto

MEZ142M1D19100

Cod. produttore

142M1D19100

Produttore

MEZ

Tipo di cavo:

SF/FTP

Categoria:

5e

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Costruzione del cavo:

2×2

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67