pagina iniziale

Metz - MEZ142M1D15030 Verbindungsleitung M12, D-kodiert, 3,0 m - 142M1D15030

copiacopia
Metz - MEZ142M1D15030 Verbindungsleitung M12, D-kodiert, 3,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF/FTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 2×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184198390

Codice prodotto

MEZ142M1D15030

Cod. produttore

142M1D15030

Produttore

MEZ

Categoria:

5e

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF/FTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

2×2

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20