Metz - MEZ142M1D12073 Verbindungsleitung - M12 Buchse ger. 4-p - 142M1D12073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Lunghezza - 7.3 m
Tipo di cavo - SF/FTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 2×2
Confezione
1 PZ
EAN
4251394615721
Codice prodotto
MEZ142M1D12073
Cod. produttore
142M1D12073
Produttore
MEZ
Categoria:
5e
Lunghezza:
7.3 m
Tipo di cavo:
SF/FTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
2×2
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
M12
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Metallo
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Sezione AWG:
22
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67


