Metz - MEZ142M1D10020 Anschlussleitung M12 Stecker 4-polig D-k - 142M1D10020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Lunghezza - 2 m
Tipo di cavo - SF/FTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 2×2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184139416
Codice prodotto
MEZ142M1D10020
Cod. produttore
142M1D10020
Produttore
MEZ
Categoria:
5e
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
SF/FTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
2×2
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
M12
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Metallo
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Senza
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Metallo
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Sezione AWG:
22
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Valore NPV:
0 %