pagina iniziale

Metz - MEZ141N113K13KA5 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - IP67 - 141N113K13KA5

copiacopia
Metz - MEZ141N113K13KA5 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 15 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Giallo

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184131298

Codice prodotto

MEZ141N113K13KA5

Cod. produttore

141N113K13KA5

Produttore

MEZ

Categoria:

6

Lunghezza:

15 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Giallo

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-3-106 Var. 6

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

IEC 61076-3-106 Var. 6

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67