pagina iniziale

Metz - MEZ1402100820MI OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter inse - 1402100820MI

copiacopia
Metz - MEZ1402100820MI OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter inse

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-RJ

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-RJ

  • Colore - Beige

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184114284

Codice prodotto

MEZ1402100820MI

Cod. produttore

1402100820MI

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-RJ

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-RJ

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no