pagina iniziale

Metz - MEZ14010833C0MC E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead Zentral - 14010833C0MC

copiacopia
Metz - MEZ14010833C0MC E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead Zentral

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Push Pull

  • Larghezza - 39.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184123729

Codice prodotto

MEZ14010833C0MC

Cod. produttore

14010833C0MC

Produttore

MEZ

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Larghezza:

39.6 mm

Altezza:

39.6 mm

Profondità:

34.7 mm

Rivestimento scatola:

Stagnato

Colore del corpo:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67