pagina iniziale

Metz - MEZ1401068000MI Industry IP67 V1 metal plug protective c - 1401068000MI

copiacopia
Metz - MEZ1401068000MI Industry IP67 V1 metal plug protective c

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Altro

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184114185

Codice prodotto

MEZ1401068000MI

Cod. produttore

1401068000MI

Produttore

MEZ

Forma:

Rettangolare

Con guarnizione:

no

Colore:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Con protezione contro la perdita:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...70 °C