pagina iniziale

Metz - MEZ1401015002KE Industry IP67 V1 plug housing - 1401015002KE

copiacopia
Metz - MEZ1401015002KE Industry IP67 V1 plug housing

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Baionetta

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184114062

Codice prodotto

MEZ1401015002KE

Cod. produttore

1401015002KE

Produttore

MEZ

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Larghezza:

30 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

75.96 mm

Colore del corpo:

Nero

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67