pagina iniziale

Metz - MEZ130G405032-E 25G RJ45 field plug pro - 130G405032-E

copiacopia
Metz - MEZ130G405032-E 25G RJ45 field plug pro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394618555

Codice prodotto

MEZ130G405032-E

Cod. produttore

130G405032-E

Produttore

MEZ

Categoria:

Altro

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Colore:

Argento

Trasparente:

no