pagina iniziale

Metz - MEZ130D2CM6-E DCCS2 Baugruppe C6A MTC6 - 130D2CM6-E

copiacopia
Metz - MEZ130D2CM6-E DCCS2 Baugruppe C6A MTC6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - 10 Gigabit Ethernet

  • Tipo di collegamento anteriore - RJ45 8(8)

  • Numero di connettori anteriori - 6

  • Tipo di collegamento posteriore - Altro

  • Numero di connettori posteriori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184153764

Codice prodotto

MEZ130D2CM6-E

Cod. produttore

130D2CM6-E

Produttore

MEZ

Applicazione:

10 Gigabit Ethernet

Tipo di collegamento anteriore:

RJ45 8(8)

Numero di connettori anteriori:

6

Tipo di collegamento posteriore:

Altro

Numero di connettori posteriori:

0

Numero di unità di altezza (UA):

1

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Colore:

Alluminio