pagina iniziale

Metz - MEZ130B21-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ Baufo - 130B21-E

copiacopia
Metz - MEZ130B21-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ Baufo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - sì

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184133483

Codice prodotto

MEZ130B21-E

Cod. produttore

130B21-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Colore:

Argento

Trasparente:

no