pagina iniziale

Metz - MEZ130B20S60901-E Subway Unterflureinheit GB3 Keystone 9 P - 130B20S60901-E

copiacopia
Metz - MEZ130B20S60901-E Subway Unterflureinheit GB3 Keystone 9 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184170341

Codice prodotto

MEZ130B20S60901-E

Cod. produttore

130B20S60901-E

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

9

Numero RAL:

1013

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

sì

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Clip

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

208 mm

Altezza dell'apparecchio:

73 mm

Profondità dell'apparecchio:

54.5 mm