pagina iniziale

Metz - MEZ130B20D11200KE Keystone Anschlussdose UP01 Port reinwei - 130B20D11200KE

copiacopia
Metz - MEZ130B20D11200KE Keystone Anschlussdose UP01 Port reinwei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184157694

Codice prodotto

MEZ130B20D11200KE

Cod. produttore

130B20D11200KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9010

Collegamento di terra separato:

sì

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Con protezione polvere:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

69.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

69.9 mm

Profondità dell'apparecchio:

15.4 mm