Metz - MEZ130B12D30002-E C6Amodul 3 Port 270A^M APreinweiA RAL90 - 130B12D30002-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6A
Direzione di uscita - Obliquo
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4250184136743
Codice prodotto
MEZ130B12D30002-E
Cod. produttore
130B12D30002-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6A
Direzione di uscita:
Obliquo
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
no
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
3
Numero RAL:
9010
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
sì
Scatola schermata:
sì
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
sì
Con protezione polvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
85.6 mm
Altezza dell'apparecchio:
85.6 mm
Profondità dell'apparecchio:
51 mm