pagina iniziale

Metz - MEZ130B12D10002-E C6Amodul 1 Port 270A^M APreinweiAŸ RAL90 - 130B12D10002-E

copiacopia
Metz - MEZ130B12D10002-E C6Amodul 1 Port 270A^M APreinweiAŸ RAL90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6A

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184136729

Codice prodotto

MEZ130B12D10002-E

Cod. produttore

130B12D10002-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6A

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9010

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

sì

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

sì

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Clip

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

85.6 mm

Altezza dell'apparecchio:

85.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

51 mm