Metz - MEZ130B11SA0301-E C6Amodul 12 Port 180A^M GB3perlweiA RAL - 130B11SA0301-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6A
Direzione di uscita - Obliquo
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4250184131854
Codice prodotto
MEZ130B11SA0301-E
Cod. produttore
130B11SA0301-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6A
Direzione di uscita:
Obliquo
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
no
Montaggio a incasso:
no
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura piena
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
12
Numero RAL:
1013
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
sì
Scatola schermata:
sì
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
sì
Con protezione polvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
208 mm
Altezza dell'apparecchio:
73 mm
Profondità dell'apparecchio:
54.5 mm