pagina iniziale

Metz - MEZ130B10D10002-E Modul Anschlussdose AP 1 Port 43 mm rein - 130B10D10002-E

copiacopia
Metz - MEZ130B10D10002-E Modul Anschlussdose AP 1 Port 43 mm rein

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Colore - Bianco

  • A parete - sì

  • Montaggio a incasso - no

  • Installazione in canale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184141570

Codice prodotto

MEZ130B10D10002-E

Cod. produttore

130B10D10002-E

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Obliquo

Colore:

Bianco

A parete:

sì

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

9010

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

85.6 mm

Altezza dell'apparecchio:

85.6 mm

Profondità dell'apparecchio:

51 mm