pagina iniziale

Metz - MEZ130A24-00-E 19''ModultrAger Keystone 1,5HE 48 Port - 130A24-00-E

copiacopia
Metz - MEZ130A24-00-E 19''ModultrAger Keystone 1,5HE 48 Port

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 0

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 48

  • Schermato - sì

  • Colore - Argento

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184141532

Codice prodotto

MEZ130A24-00-E

Cod. produttore

130A24-00-E

Produttore

MEZ

Numero di prese/prese mobili:

0

Adatto per numero di prese/prese mobili:

48

Schermato:

sì

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1.5

Altezza:

65.8 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

92.5 mm