pagina iniziale

Metz - MEZ130A20-BK-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer schwarz - 130A20-BK-E

copiacopia
Metz - MEZ130A20-BK-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 6

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184126508

Codice prodotto

MEZ130A20-BK-E

Cod. produttore

130A20-BK-E

Produttore

MEZ

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

6

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

95 mm